Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170001649
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004949
EAN/GTIN:
     7312550049495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteilstufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: beschlagfreie FogBan Scheibe · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1 FTK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel blau, Scheibe klar
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166-1FT
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Schutzbrillen
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.