Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™ Stöpsel austauschbar EN 352-2 (SNR)=21 dB 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170001716
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089406
EAN/GTIN:
     5015415101704
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
gute Dämmwerte · extra leicht · hygienisch · für wechselnde LärmsituationenEN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 15 dB · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: extra leicht · L-Wert: 15dB · Eigenschaft: Stöpsel austauschbar · Norm: EN 352-2 · M-Wert: 17dB · H-Wert: 25dB
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
SNR:
21 dB
Marke:
3M
NW-Class:
Buegelgehoerschutz
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz 3m, bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohrstoepsel, 4000370310, 370310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000089407
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.