Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.39-40 anthrazit 70%PES/30%CV 1 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170003073
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS
EAN/GTIN:
     4025888003857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
39-40
Marke:
ASATEX
NW-Class:
Socke
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocke grau, arbeitssocken, arbeitssocken grau, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf, 4000374870, 374870
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
114
1
€ 7,99*
ab € 3,07*
€ 4,69*
Lager 8685
115
1
€ 6,80*
ab € 3,45*
€ 5,26*
9 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,63*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,45*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.