| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170060296 Herst.-Nr.: 7100078989 EAN/GTIN: 4054596052758 |
| |
|
| | |
| EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), optische Klasse 1 · durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (Leichtbau-Design ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT · Gewicht ca.: 19g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz grün, Scheibe klar | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166, EN 170 | Marke: | 3M | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Augenschutz, Brille, 4000370062, 370062 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 7,91* | € 12,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,59* | € 25,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|