Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 L.25m B.50mm weiß Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170072930
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04944-00000-05
EAN/GTIN:
     4042448087188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · lösungsfreie Klebmasse · hohe Anfangsklebkraft · geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen · Klebmasse: Synthesekautschuk · Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 20 % · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +60 °C / +40 °C · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: +40 (langfristig)°C · Trägerart: Gewebe · Gesamtdicke: 0,2mm · Reißkraft: 35N/cm · Klebkraft: 14,5N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Verlegebaender
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 4934, Verlegebänder, 3000265479, 265479
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
543
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,71*
€ 12,94*
3 Tage
399
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,94*
1 Tag
543
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 13,00*
1 Tag
373
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,76*
€ 13,01*
Lager 8685
543
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 12,32*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,49*
Ähnlich
1-PACK
WX-67805
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.