Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® 770001 EN 352-2 SNR 36 dB 200 PA/Box MOLDEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170073962
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     770001
EAN/GTIN:
     4019444003443
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan · passt sich jedem Gehörgang individuell an · wirkungsvoller Schutz gegen Lärm durch einen hohen DämmwertEN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A) · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 200 Paar / Box · L-Wert: 31dB · Norm: EN 352-2 · M-Wert: 33dB · H-Wert: 35dB
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
grün/gelb
SNR:
36 dB
Marke:
MOLDEX
NW-Class:
Gehoerschutzstoepsel
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel, 4000370363, 370363
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,24*
€ 46,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.