Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780001 EN 352-2 SNR 35 dB 200 PA/Box MOLDEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170073963
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     780001
EAN/GTIN:
     4019444003351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
die anatomisch geformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · ideal bei allen Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordernEN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 DB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A) · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 200 Paar / Box · L-Wert: 31dB · Eigenschaft: anatomisch geformt · Norm: EN 352-2 · M-Wert: 32dB · H-Wert: 34dB
Weitere Informationen:
Farbe:
individuell
SNR:
35 dB
Marke:
MOLDEX
NW-Class:
Gehoerschutzstoepsel
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel, 4000370364, 370364
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,23*
€ 46,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.