Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigung Estesol hair & body 250 ml leichte Verschmutz.Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170093777
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     33366
EAN/GTIN:
     4016208333655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · 2-in-1 Duschgel für Körper und Haar · mit Conditioner · parfümiert · seifenfrei · lösemittelfrei · Anwendung: Duschgel für die Ganzkörperreinigung · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Haut und Haar · Eigenschaft: flüssig mit Conditioner · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Marke:
STOKO
NW-Class:
Hautreinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschgel 250ml, duschbad, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör, 4707020061, 020061
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,76*
Lager 8685
213
1
€ 6,80*
ab € 5,31*
€ 8,37*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.