Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio-Kapselgehörschützer Sync Hi-Vis schwarz, SNR 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110006605
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzradio
Helm Radio
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz

Radio-Kapselgehörschützer Sync Hi-Vis

Strahlend grüngelbe Kapseln sorgen für beste Sichtbarkeit auch bei dunkler Umgebung, der Kopfbügel reflektiert auftreffendes Licht und erhöht somit Sichtbarkeit und Sicherheit. Alle Sync®-Kapselgehörschützer verfügen über die patentierte Air Flow Control™-Technologie, die für optimale Dämmleistung in allen Frequenzbereichen sorgt, ohne Größe oder Gewicht der Kapseln zu erhöhen. Mit digitalem AM/FM-Radio.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Grüngelb
SNR:
29 dB
Frequenz, tief:
32 dB
Frequenz, mittel:
27 dB
Frequenz, hoch:
29 dB
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Radio, gehörschutzradio honeywell, gehörschutzradio, Radio-Kapselgehörschützer, Radio-Kapselgehörschützer Sync Hi-Vis schwarz SNR 29, RADIOKAPSELGEHÖRSCHÜTZER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,36*
€ 114,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 129,06*
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 138,32*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1015280
ab € 8,46*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.