Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz Jazz-Band 2-6700 EN3522:2002 MOLDEX m.1 Paar Ersatzstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7112000219
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6700
EAN/GTIN:
     4019444004860
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel

Bügelgehörschutz Jazz-Band 2-6700

Leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert, wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln, pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert, handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln, einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss, AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels EN 352-2.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumstoff
Farbe:
Grün/Blau
Norm:
EN 352/2
SNR:
23 dB
Frequenz, tief:
17 dB
Frequenz, mittel:
19 dB
Frequenz, hoch:
26 dB
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, ersatzstöpsel bügelgehörschutz moldex, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Bügelgehörschutz, Bügelgehörschutz Jazz-Band 2-6700 EN3522:2002 MOLDEX m.1 Paar Ersatzstöpsel, 4000370373, 670002
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 5,92*
Lager 8685
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,57*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 525,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moldex/Metric
6825
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.