Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille getönt DIN A5 spltfr. Bügel längenverstellb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250304412863
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Universal-Nylonbrille 872/2

Die Universal-Nylon Schutzbrille 872 bietet einen allgemeinen Schutz vor mechanischen Risiken und vor optischen Strahlungen. Durch die Schrauben können die Gläser leicht gewechselt werden und sie bietet durch den in der Länge verstellbaren Bügel einen guten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Typ:
Grün DIN 5 L
Farbe:
Beige
Glasgröße:
62 x 52 mm
Scheibe:
Athermal
Stoß:
12 m/s - S
Filter:
UV - IR
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille getönt DIN A5 spltfr. Bügel längenverstellb., 187221205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.