Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel 96, 110 cm lang, 4 cm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7200000011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4067117053134
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 110cm

Ledergürtel Schwarz

Qualitativ hochwertig. Robust und praktisch. 100 % Leder.
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Länge:
110 cm
Farbe:
Schwarz
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Ledergürtel 96 110 cm lang 4 cm breit schwarz, 96-110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 11,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.