Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportsocke schwarz Gr. 42-44 mit Plüschsohle, Frotteecharakter, 85% BW/15% PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7490003744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016943005060
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Feuchtigkeitsregulierende Socken

Sportsocken

Sportsocke mit Plüschsohle, Sohle hergestellt im Frotteecharakter auf Spezialmaschinen, erhöhen den Tragekomfort erheblich, waschbar bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Material:
85% Baumwolle/15% Polyester
Farbe:
Schwarz
Größe:
42/44
Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, Sportsocken 374824 Gr. 42 - 44.Sportsocke schwarz Gr. 42-44, Socke, Sportsocke, Plüsch, 374824, 2788-42/44, 4000374824
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.