Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchaumstoFF-LHandpads Abralon 115 x 140 mm, GRIP, K600


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8A11402061
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8A11402061
EAN/GTIN:
     6416868516470
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarzgrau
handpad
  • Abralon besteht aus dem Schleifnetz, der Schaummitte und dem Rücken mit Kletthaftung.
  • Durch die innovative Netzstruktur können sich Wasser und Luft frei um die Schleifkörner herum bewegen, deshalb ist mit Abralon nahezu staubfreies Schleifen möglich.
  • Typische Einsatzgebiete sind Hochglanzlacke, Mineralwerkstoffe und Gel-Coats.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Aluminium, Hartholz, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Lackschliff, Lacke, Plastik, Mineralwerkstoff, Edelstahl, Stahl, Dupont Corian, Samsung Staron, L.G. Himacs, Karonia Mistral, Hochglanz-Polyurethan, Hochglanz-Polyester, Hochglanz-UV, Glas, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Siliziumkarbid
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    Nylon-Schleifnetz auf Schaumstoff
    Körnungen:
    K 600
    Farbe:
    grau
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: handpad mirka, SchaumstoFF-LHandpad, Schleifmittel, Mirka, Schleifklotz, Schleif-Pad, Schleifpad, Softpad, Schleifschwamm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 54,09*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,7045* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 81,25*
    € 96,69
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 79,81*
    € 94,97
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 77,41*
    € 92,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 74,57*
    € 88,74
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 72,20*
    € 85,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 71,84*
    € 85,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 54,09*
    € 64,37
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8A11402092
    ab € 54,10*
    Ähnlich
    Mirka
    8A11402018
    ab € 53,33*
    Ähnlich
    Mirka
    8A11402095
    ab € 53,94*
    Ähnlich
    Mirka
    8A11402037
    ab € 54,10*
    Ähnlich
    Mirka
    8A11402097
    ab € 53,94*
    Ähnlich
    Mirka
    8A11402051
    ab € 54,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.