Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10-54 E für nichtrostende Stahlrohre, andere Rohre Ø 10 – 54 , mm, Ø ½ – 2⅛"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrentragter REMS REG 10-54 E
Rohrentragter REMS REG 10-54 E
Rohrentragter REMS REG 10-54 E
Rohrentragter REMS REG 10-54 E
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-113835R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113835R
EAN/GTIN:
     4039976085830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater

REMS REG 10 – 54 E – von Hand oder elektrisch. Speziell für nichtrostende Stahlrohre.

Bauweise:

  • Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden
  • Auch für elektrischen Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix und andere Bohrschrauber mit Bit-Aufnahmen ¼" (Drehzahl ≤ 300 min-¹), durch die Rohrtrennmaschine REMS Cento und durch die Rohrkreissäge maschine REMS Turbo Cu-INOX
  • Durch Deutsches Gebrauchsmuster 20 2007 019 016.6 geschützt, Patent EP angemeldet
  • Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung
  • Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10 – 54 , mm, Ø ½ – 2⅛"
    Lieferumfang:

    • Außen-/Innen-Rohrentgrater für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb
    • In Blisterverpackung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
100 x 82 x 100 mm
Gewicht:
0,5 kg
Rohrgewinde:
1/2-2 1/8, 10-54 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen-außen-entgrater 10-54 mm, innen außen entgrater, rems innen-außen-entgrater, REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohranfasgerät, Druckprüfpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 84,03*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 91,88*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 102,94*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 90,40*
€ 111,82*
Lager 874
30
10
Frei Haus
ab € 108,86*
€ 119,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.196,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
731700
ab € 122,49*
Ähnlich
REMS
113810
ab € 65,08*
Ähnlich
REMS
113815
ab € 44,15*
Ähnlich
REMS
113825
ab € 34,67*
Ähnlich
REMS
113830
ab € 39,85*
Ähnlich
REMS
113910 R
ab € 14,59*
Ähnlich
REMS
113900 R
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.