Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x8 Sprossen
Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x8 Sprossen
Aluminium Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig , 2x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-52008
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     52008
EAN/GTIN:
     4039665018149
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • TRBS konform als Verkehrsweg
  • Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS)
  • Einsetzbar als: Stehleiter und Zweiteilige Schiebeleiter
  • Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
  • Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
  • Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Sprossen:
    2x8
    Länge:
    2,55-4,15 m
    Holmgröße:
    75 mm
    max. Arbeitshöhe Stehleiter:
    3,85 m
    max. Arbeitshöhe Anlegeleiter:
    5,05 m
    Gewicht:
    12 kg
    Traversenbreite:
    0,9 m

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 65,00*
    ab € 300,66*
    € 362,81*
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 241,31*
    € 363,37*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,37*
    € 432,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 357,56*
    € 425,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 286,31*
    € 340,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,38*
    € 334,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 278,62*
    € 331,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,31*
    € 287,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    52012
    ab € 361,59*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    52014
    ab € 405,26*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6582
    ab € 33,43*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    75-320
    ab € 23,16*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    5593
    ab € 13,86*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    5594
    ab € 13,87*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    5599
    ab € 25,69*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6557
    ab € 30,31*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    6558
    ab € 30,41*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    52010
    ab € 293,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.