Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schiebeleiter mit Seilzug und Traverse , 2x16 Sprossen , Länge 4,60-8,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium-Schiebeleiter mit Seilzug , 2x16 Sprossen , Länge 4,60-8,30 m
Produktbild - Aluminium-Schiebeleiter mit Seilzug , 2x16 Sprossen , Länge 4,60-8,30 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-57016
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     57016
EAN/GTIN:
     4039665012239
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium-Schiebeleiter mit Seilzug , 2x16 Sprossen , Länge 4,60-8,30 m

  • Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
  • Große Wandlaufrollen
  • Sicherung selbständig durch Scwerkraftarretierung
  • Gleitsichere Leiternfüße
  • Robuste Stahlbeschläge
  • Dauerhafte Profilqualität
  • Handwerkerprogramm - Eurostars: Das Programm von ILLER-LEITER für den professionellen Handwerker und den qualitätsbewusten Heimwerker
  • Das Eurostars-Zeichen steht für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und einen hohen Gebrauchsnutzen
  • Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen und sind von namhaften Prüfinstituten getestet
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x16
Länge:
4,60-8,30 m
Holmgröße:
90 mm
Gewicht:
22 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, seilzugleiter 2x16 sprossen, Aluminium-Schiebeleiter, Stehleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,06*
€ 818,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,37*
€ 812,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,20*
€ 708,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,63*
€ 681,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,29*
€ 615,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
5591
ab € 12,92*
Zubehör
Iller Leiter
5592
ab € 12,93*
Zubehör
Iller Leiter
5593
ab € 13,86*
Zubehör
Iller Leiter
5594
ab € 13,87*
Zubehör
Iller Leiter
5596
ab € 12,96*
Zubehör
Iller Leiter
5599
ab € 25,69*
Zubehör
Iller Leiter
54260
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.