Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Quertraverse Leitern
>
Artikel
Traverse (nachruestbar) Alu für Holme 50 - 65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874BL-IL-63060
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
63060
EAN/GTIN:
4039665012512
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
quertraverse leitern
Zubehör für Aluminiumleitern - Traverse (nachruestbar) Alu f. Holme 50 - 65
Eigenschaften:
kompromisslose Qualität und Ausstattung für Industrie und Handwerk
Nachrüstbar
Zur Erhöhung der Standsicherheit großer Steh- und Anlegeleitern
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Breite:
1160 mm
Holmgröße:
50-65 mm
Gewicht:
1,65 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Iller-Leitern
>
Industrie Steigtechnik
>
Zubehör für Aluminiumleitern
Weitere Suchbegriffe:
Traverse
,
Leitertraverse
,
Leiter-Traverse
,
Stehleiter
,
Aluminiumleiter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,12*
€ 105,95*
Lager 874
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,23*
€ 106,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,50*
€ 110,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlegepuffer f.Stufenleitern 7592
Iller Leiter
7592
ab € 16,49*
Ähnlich
Arbeitsplattform f. Sprossenleitern 6582
Iller Leiter
6582
ab € 33,69*
Ähnlich
Diebstahlsicherung für Leitern
Iller Leiter
6099
ab € 34,32*
Ähnlich
Einhängehaken f.Alu-Leitern 32mm 6573
Iller Leiter
6573
ab € 29,34*
Ähnlich
Einhängehaken f.Alu-Leitern 40mm 6574
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Ähnlich
Einhängehaken f.Alu-Leitern 60mm 6576
Iller Leiter
6576
ab € 30,51*
Ähnlich
Einhängekonsole 6570
Iller Leiter
6570
ab € 43,84*
Ähnlich
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 2 Rollen drehbar
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,32*
Ähnlich
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 2 Rollen starr
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,06*
Ähnlich
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 4 Rollen drehbar
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,08*
Ähnlich
Fahrbare Ausführung für Stehleitern, 4 Rollen starr
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,63*
Ähnlich
Leiternfüße elektr.leitend f. Vielzweckleitern 6596EL
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,35*
Ähnlich
Leiternfüße elektr.leitend für Profil 60mm 6591EL
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,57*
Ähnlich
Leiternfüße elektr.leitend für Profil 70mm 6592EL
Iller Leiter
6592EL
ab € 23,05*
Ähnlich
Leiternfüße elektr.leitend für Profil 75mm 6593EL
Iller Leiter
6593EL
ab € 24,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen