Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter Alu mit Traverse, 3-teilig, mit Seilzug , 3x14 Sprossen , Länge 4,20-10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, mit Seilzug Aluminium , 3x14 Sprossen , Länge 4,20-10,00 m
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, mit Seilzug Aluminium , 3x14 Sprossen , Länge 4,20-10,00 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-67314
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     67314
EAN/GTIN:
     4039665012765
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, mit Seilzug Aluminium , 3x14 Sprossen , Länge 4,20-10,00 m

  • Parallel, Mittelteil von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
  • Serienmäßig mit großen Wandlaufrollen an Mittel- und Oberleiter
  • Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
  • Oberteil der Leiter aushängbar und Leiter dann problemlos als zweiteilige Seilzugleiter und eine Anlegeleiter verwendbar
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm
  • Stützen zur Mittelunterstützung und Aufstellhilfe (bei Größe 18 und 20 serienmäßig)
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
3x14
Länge:
4,20-10,00 m
Holmgröße:
100 mm
Gewicht:
44 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter 10m, Schiebeleiter, Sprossen-Schiebeleiter, Sprossenschiebeleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,79*
€ 1.544,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,92*
€ 1.523,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.228,84*
€ 1.462,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,04*
€ 1.412,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,73*
€ 1.358,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,99*
€ 1.276,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,49*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,69*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,32*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,34*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,51*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,84*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,32*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,06*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,08*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,63*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 59,50*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,38*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,35*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.