Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen aus Edelstahl ARW 10 x 6-2 , 1100 x 700 x 1010mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 160 kg , Rollen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abräumwagen aus Edelstahl ARW 10 x 6-2 , 1100 x 700 x 1010mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 160 kg , Rollen Kunststoff
Produktbild - Abräumwagen aus Edelstahl ARW 10 x 6-2 , 1100 x 700 x 1010mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 160 kg , Rollen Kunststoff
Abräumwagen aus Edelstahl ARW 10 x 6-2 , 1100 x 700 x 1010mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 160 kg , Rollen Kunststoff
Detail2
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-569788
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     569788
EAN/GTIN:
     4020684251679
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer - BLANCO Abräumwagen aus hochwertigem Edelstahl sind eine Investition fürs Leben

    Qualitätsvorteile:

  • Schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord reduziert deutlich die störenden Fahrgeräusche
  • Umlaufender, erhöhter Profilrand: Da rutscht nichts über Bord, auch wenn es mal ruppig zugeht
  • Serienmäßiger Stoßschutz bewahrt Wagen und Inventar vor Beschädigungen
  • Eingerollte Kanten machen die Borde besonders stabil und tragfähig und schützen vor Verletzungen
  • Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität zusätzlich
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
1100 x 700 x 1010 mm
Lichtes Maß zwischen den Borden:
481 mm
Anzahl der Etagen:
2 Stück
Maße der Etagenböden L x B:
1000 x 600 mm
max. Belastung je Bord:
80 kg
Tragfähigkeit:
160 kg
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Kunststoff*, davon 2 mit Feststeller * rostfrei gem. DIN 18867-8
Gewicht:
25 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, Servicewagen, Edelstahl-servierwagen, Etagenwagen, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,54*
€ 853,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,51*
€ 965,54*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,36*
€ 1.102,59*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,59*
€ 1.312,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,89*
€ 1.275,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.054,32*
€ 1.254,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.036,75*
€ 1.233,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,29*
€ 1.191,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,69*
€ 1.155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,36*
€ 1.115,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
563022
ab € 558,57*
Ähnlich
Blanco
563055
ab € 658,04*
Ähnlich
Blanco
569786
ab € 579,54*
Ähnlich
Blanco
569789
ab € 742,74*
Ähnlich
Blanco
569787
ab € 682,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.