Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids inkl. 5 Besteckbehälter GN 1/4-150 und 1 Serviettenspender, Edelstahl, Rollen Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt
Produktbild - Besteck- und Tablettwagen BT 400 inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-574833
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     574833
EAN/GTIN:
     4048866173694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender

Besteck- und Tablettwagen BT 400 Kids inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS und 1 CNS-Serviettenspender, Rollen stahlverzinkt

    Perfekt organisiert: Oben Besteck, unten Tabletts

  • Inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas-abdeckung
  • inkl. 1 CNS-Serviettenspender für Größe 125 x 90 mm
  • Kapazität: ca. 70 Tabletts und ca. 500 Besteckteile
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
900 x 600 x 1060 mm
Bordmaß:
775 x 521 mm
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Stahl verzinkt , davon 2 mit Feststeller
Gewicht:
24 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,70*
€ 1.044,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,08*
€ 1.243,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,33*
€ 1.324,59*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,08*
€ 1.377,39*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,39*
€ 1.639,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,49*
€ 1.579,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.316,34*
€ 1.566,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.305,18*
€ 1.553,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,55*
€ 1.504,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,32*
€ 1.467,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,08*
€ 1.436,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.546,14*
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 348,30*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 396,53*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.022,84*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.023,03*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 955,65*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 886,65*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 742,90*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.568,77*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.244,90*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 716,44*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 718,72*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.232,37*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 48,58*
Ähnlich
Blanco
573964
ab € 1.099,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.