Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen, 3 Kunststoffkästen 45 Ltr., Ladefläche 410 x 610mm, Traglast 200 kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, Kästen 600 x 400 x 220 mm, 40 Liter Inhalt
Produktbild - Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, Kästen 600 x 400 x 220 mm, 40 Liter Inhalt
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-400.804
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-400.804
EAN/GTIN:
     4035694001077
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Etagen mit 3 Kunststoffkisten (600 x 400 x 220 mm (B/T/H) / 45 ltr.), 10 mm hoher Rand; Beistellwagen passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); mittlere und obere Etage starr ; Traglast obere und mittlere Etagen: 50 kg; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenund Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
815 x 455 x 1.385 mm
Ladefläche:
610 x 410 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
25,5 kg
Höhenabstand der Etagen:
untere / mittlere Etage: 275 mm -- mittlere / obere Etage: 275 mm
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, cordes beistellwagen, beistellwagen euro-behälter, Euronorm-Etagenwagen, Euronormwagen, Euro-Norm-Etagenwagen, Euronorm, Euronormkasten, Euronorm-Kasten, Eurokastenwagen, Materialwagen, Werkstattwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,60*
€ 233,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 237,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,35*
€ 239,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 240,57*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 263,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,19*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.