Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Beistellwagen
>
Artikel
Beistellwagen neigbar, 3 Kunststoffkästen 45 Ltr. , Ladefläche 410 x 610mm, Traglast 200 kg, RAL 5010 enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-sw-400.805
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
sw-400.805
EAN/GTIN:
4035694001107
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; mit 3 Kunststoffkisten (600 x 400 x 220 mm (B/T/H) / 45 ltr.) , 10 mm hoher Rand; alle Beistellwagen passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T); mittlere und obere Etage neigbar um 15° oder 30°; Traglast obere und mittlere Etagen: 50 kg; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenund Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
815 x 455 x 1.385 mm
Ladefläche:
610 x 410 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
28,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Werkstattwagen
>
Beistellwagen
Weitere Suchbegriffe:
Beistellwagen Euro-Behälter
,
Etagenwagen (Euro-Behälter)
,
Eurobehälteretagenwagen
,
cordes beistellwagen
,
beistellwagen euro-behälter
,
Euronorm-Etagenwagen
,
Euronormwagen
,
Euro-Norm-Etagenwagen
,
Euronorm
,
Euronormkasten
,
Euronorm-Kasten
,
Eurokastenwagen
,
Materialwagen
,
Werkstattwagen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,95*
€ 284,44*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 286,42*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,83*
€ 288,26*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 253,32*
€ 290,70*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 312,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VARIOfit rsa-125.014 Polyamidräder/Satz Räder Ø 125 mm, weiß mit Präzisions-Rill
Cordes
RSA-125.014
ab € 15,96*
Zubehör
VARIOfit rsa-150.002 Lufträder/Satz Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenko
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen