Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket-Vierwandwagen niedrig, vergittert , Ladefläche 1.000 x 700 mm , Traglast 500kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Paket-Vierwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 700 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Paket-Vierwandwagen hoch, vergittert , Ladefläche 1.000 x 700 mm , Traglast 500kg
Detailbild
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.220
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.220
EAN/GTIN:
     4035694002586
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Rohrschiebegriff verschraubt; 2 Verbindungsstangen verschraubt; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; optionale Einlegeböden; variabel einsetzbar im Raster von 120 mm; Stirn- und Längswände vergittert; Maschenweite 120 x 120 mm; Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.190 x 740 x 1.220 mm
Ladefläche:
1.000 x 700 mm
Gewicht:
54,5 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,48*
€ 425,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,06*
€ 425,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,09*
€ 429,42*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,99*
€ 436,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,31*
€ 446,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,27*
€ 508,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,22*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,57*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,62*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,32*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,46*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,32*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,95*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,32*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,15*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,41*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,63*
Zubehör
Cordes
00016777
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.