Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen, Grundmaße, 2 nutzbare Ladeflächen 1260 x 245 mm , mit Ablage , RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Werkstückwagen, Grundmaße, 2 x 1260 x 245 mm nutzbare Ladefläche
Produktbild - Werkstückwagen, Grundmaße, 2 x 1260 x 245 mm nutzbare Ladefläche
Produkt
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.801
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.801
EAN/GTIN:
     4035694006386
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstückwagen
tischwagen cordes
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; 2 senkrechte Schiebegriffe fest verschweißt; verschraubter Aufbau in Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm; Aufbauhöhe 1.265 mm; Neigung 8 %; nutzbare Ladefläche 2 x 1.260 x 245 mm; nutzbare Ladefläche der zusätzlichen Ablage: 1.185 x 265 mm; zusätzliche Ablage aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; mit 15 mm hohem Rand; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlagund kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.370 x 800 x 1.585 mm
Ladefläche:
2 x 1.260 x 245 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
97,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Spezialwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,76*
€ 575,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,64*
€ 583,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,20*
€ 588,67*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 556,73*
€ 674,71*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,49*
€ 682,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,31*
€ 684,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,16*
€ 657,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,29*
€ 631,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 507,60*
€ 604,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,28*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,67*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,48*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 414,50*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 412,14*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 413,25*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 414,57*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 416,07*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 518,67*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 518,97*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 518,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.