Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch - foxiPremium PUR-Flat, 5 Meter , permanent antistatisch , DN100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-ABR-22210-100-101
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     ABR-22210-100-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
PU-Schlauch

Abriebfester Schlauch - foxiPremium PUR-Flat

  • vibrationsfester Auslaufschlauch ohne Spirale für Siebmaschinen, Verladestationen, Plansichter, als Kompensator oder Faltenbalg einsetzbar
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm
  • Wandung entspricht den Anforderungen FDA 21 CFR §177.2600 und ist konform der VO 10/2011/EU
  • ca. -20°C bis ca. +90°C/ kurzzeitig bis ca. +125°C
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,0-1,2 mm
    Spirale:
  • keine
  • Länge 5 m
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
100 mm
Gewicht:
0,61 kg / m
Farbe:
transparent Besonderes Merkmal
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
schwach
Flexibilität ( Biegeradius ):
schwach

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch dn100, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-110-101
ab € 202,92*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-120-101
ab € 221,69*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-125-101
ab € 229,93*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-140-101
ab € 258,08*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-150-101
ab € 277,49*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-160-101
ab € 309,64*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-170-101
ab € 316,86*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-175-101
ab € 323,79*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-180-101
ab € 341,58*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-200-101
ab € 399,64*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-225-101
ab € 415,14*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-250-101
ab € 502,96*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-275-101
ab € 558,28*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-280-101
ab € 568,55*
Ähnlich
foxiflex
ABR-22210-300-101
ab € 605,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.