Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrobenbeständiger Schlauch / Hydrolysebeständiger Schlauch - foxiGarant PUR L , DN102, 15m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-MHY-3210-102-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     MHY-3210-102-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

Mikrobenbeständiger Schlauch / Hydrolysebeständiger Schlauch - foxiGarant PUR L

  • sehr flexibler und innen glatter Absaugschlauch für abrasive Medien, bei denen eine Mikrobenbeständigkeit erforderlich ist, wie Gras, Laub, Düngemittel, Futtermittel
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
102 mm
Betriebsdruck ca.:
0,84 bar
Unterdruck ca.:
0,221 bar
Biegeradius ca.:
110 mm
Außen-DN ca.:
110 mm
Gewicht:
0,95 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Innenglätte:
gut - sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, polyurethan schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,08*
€ 453,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-102-101.10
ab € 227,87*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-102-101.20
ab € 456,43*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-110-101.10
ab € 245,87*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-110-101.15
ab € 370,48*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-110-101.20
ab € 492,38*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-115-101.10
ab € 263,00*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-115-101.15
ab € 393,51*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-115-101.20
ab € 523,45*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-120-101.10
ab € 263,41*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-120-101.15
ab € 397,45*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-120-101.20
ab € 527,70*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-127-101.10
ab € 288,17*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-127-101.15
ab € 430,44*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-127-101.20
ab € 573,16*
Ähnlich
foxiflex
MHY-3210-130-101.10
ab € 291,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.