Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Silicon DN140 , Meterware, schwer entflammbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti Silicon DN140
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti Silicon DN140
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-SCH-4644-140-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     SCH-4644-140-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißrauchabsaugschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
schlauch schwer entflammbar

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Silicon

    Eigenschaften:
  • spezieller Absaugschlauch für Rauchgase oder Schweiß- und Lötrauch bis ca. +300°C, bedingt vibrationsfest, sehr gute Resistenz gegen Funkenflug, für Absaugarme geeignet, gute chemische Beständigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
  • schwer entflammbar
    Material:
  • Silicon beschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
Innendurchmesser:
140 mm
Betriebsdruck ca.:
0,175 bar
Unterdruck ca.:
0,04 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
84 mm
Gewicht:
0,8 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit gering:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
gering - mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schwer entflammbarer Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Absaugschlauch, Schweißerschlauch, Rauchgasabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 112,11*
€ 133,41
pro Meter
ab 6 Meter
€ 110,33*
€ 131,29
pro Meter
ab 15 Meter
€ 105,32*
€ 125,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 99,89*
€ 118,87
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 93,54*
€ 111,31
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-102-100
ab € 68,26*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-110-100
ab € 77,43*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-120-100
ab € 81,89*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-127-100
ab € 82,06*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-130-100
ab € 86,26*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-152-100
ab € 99,30*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-160-100
ab € 103,77*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-170-100
ab € 104,72*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-175-100
ab € 109,76*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-180-100
ab € 116,21*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-203-100
ab € 123,47*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-215-100
ab € 132,32*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-225-100
ab € 146,48*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-254-100
ab € 160,28*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-275-100
ab € 162,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.