Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen , PeKo XT PLUS by SORB® , 620x190x1.200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100629
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100629
EAN/GTIN:
     0054047047085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streuwagen

SORB®XT ZUBEHÖR

Eigenschaften:

  • Karrenspender - faltbar und leichtgewichtig
  • abgestimmt auf die 100%ige Naturfaser SORB®XT
  • garantiert ein einheitliches Muster, breitenverstellbar
  • automatische Arretierung der Einstellung der Streudichte und Streuspurbreite (Magnetelemente)
  • leises Laufwerk
  • Fußbedienung (kein Bücken und komplizierte Handhabung erforderlich)
  • Volumen: 65L

    Empfehlung:

  • zur großflächigen Verteilung von 100 % natürlicher SORB®XT Faser auf einer großen Fläche
  • ermöglicht eine einfache gleichmäßige Verteilung von bis zu max. 44 cm Breite
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
620x190x1.200
Gewicht (kg):
13

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Karrenspender, STREUGUTWAGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,62*
€ 1.357,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,46*
€ 1.346,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,47*
€ 1.290,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,28*
€ 1.255,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,83*
€ 1.223,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100640
ab € 270,75*
Ähnlich
SORB®XT
100642
ab € 355,36*
Ähnlich
SORB®XT
100601
ab € 399,36*
Ähnlich
SORB®XT
100651
ab € 5.494,83*
Ähnlich
SORB®XT
100645
ab € 1.433,63*
Ähnlich
SORB®XT
100641
ab € 1.017,70*
Ähnlich
SORB®XT
100647
ab € 3.617,68*
Ähnlich
SORB®XT
100643
ab € 1.245,81*
Ähnlich
SORB®XT
100602
ab € 1.102,70*
Ähnlich
SORB®XT
100649
ab € 3.124,86*
Ähnlich
SORB®XT
100603
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.