Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbares Filteraggregat mit manueller Zapfpistole Filtroll für Diesel , 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120657
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120657
EAN/GTIN:
     4251280725602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filteraggregat

Fahrbares Filteraggregat mit Öl- oder Dieselpumpe zum Filtern in zwei Stufen. Mit einer Förderleistung bis zu 56 l/min.

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56
  • max. Fördermenge (l) 56 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3
  • 36 m³/h
  • max. Förderdruck 1
  • 5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG x 1" iG
  • Bypass und Filter
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V
  • Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0
  • 6 KW
  • Nennstrom (AC) 3 A
  • Mit Kabel und Stecker

    Ausstattung/Zubehör :

  • Filtern in zwei Stufen: ● Erste Stufe 30µ für Wasserabsorption ● Zweite Stufe 5µ für Verunreinigungen
  • Robustes Gestell
  • Mit großen Rädern
  • 3 m Ansaugschlauch 3/4"
  • m. Fußventil
  • 4 m Abfüllschlauch 3/4" m. man. Zapfpistole
  • Verpackungsmaße 790x590x590 mm
  • Gewicht 35 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Tankanlage, Öltank, Entsorgungstank, Schmierstofftank, Voratstank, Lagertank, Tankanlagen, Tankstelle, Kraftstoff-Tankanlage, Kleintank-Kombination, Diesel-Tankstelle, Dieseltankstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,87*
€ 1.392,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,52*
€ 1.346,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.108,89*
€ 1.319,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,25*
€ 1.253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,91*
€ 1.201,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,11*
€ 1.147,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120829B110
ab € 977,31*
Ähnlich
Zuwa
120829B55
ab € 724,52*
Ähnlich
Zuwa
120658
ab € 1.078,08*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 928,36*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 668,29*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 880,08*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 633,40*
Ähnlich
Zuwa
P37300
ab € 375,35*
Ähnlich
Zuwa
P37100
ab € 348,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.