| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000326062 Herst.-Nr.: 40148000180120 EAN/GTIN: 4054596329508 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210x85x10 MM | Gewicht: | 10 G | Ursprungsland: | GB | Norm / Typ: | 9322+Gen3 | Hauptmerkmal: | FFP2 / V NR D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Gummiband, Gummiring, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,17* | | | | | | | | 120 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,85867* | € 3,40867* | | | | | | | | 120 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,92109* | € 3,48109* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,65* | € 3,49* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 3,182* | € 4,182* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,182* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 41,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|