Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, 3 x 1 mm, C245061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, 3 x 1 mm, C245061
Lötspitze meißelförmig, 3 x 1 mm, C245061
Artikel-Nr.:
     8898-WL22061
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245061
EAN/GTIN:
     8427327252660
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc lötspitzen meißelform

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 3 x 1 mm
  • Spitzenlänge: 15 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
mm:
100 Gesamtlänge Lötspitze | meißelförmig Spitzenform
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
407
€ 3,79*
ab € 19,90*
€ 28,03*
€ 4,80*
ab € 21,43*
€ 29,99*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.