Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l
Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l
Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l
Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l
Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l
Bwolk Grünbelagentferner Konzentrat Inhalt: 5,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-1000122
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000122
EAN/GTIN:
     4044589500656
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
wolk Grünbelagentferner Konzentrat entfernt selbsttätig Grünbelag, mit Langzeitwirkung
wolk® Grünbelagentferner Konzentrat

Entfernt Algen- und Grünbelag im Außenbereich von Balkonen, Terrassen, Hausfassaden, Gehwegen, Beton, Grabsteinen und ähnlichem.

  • wirksamer Schutz vor Wiederbefall
  • zur einfachen Anwendung
  • Konzentrat
  • Mischverhältnis nach Stärke des Befalls: 1:10 bis 1:20
  • ergibt bis zu 100,0 L 
  • Inhalt: 5,0 l


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Grünbelagentfernung | Algenentfernung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Holz (unversiegelt) | Holz (versiegelt) | Glas | Beton | Putz | Kunststoff | Steinflächen
Umweltschutz:
säurefrei | lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert
BAuA-Nummer:
N-70760

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.