Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ C, selbstklebend, 11m auf Rolle, 10cm breit Version: 01 - linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ C, selbstklebend, 11m auf Rolle, 10cm breit Version: 01 - linksweisend
Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ C, selbstklebend, 11m auf Rolle, 10cm breit Version: 01 - linksweisend
Artikel-Nr.:
     894-210.0386.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0386.01
EAN/GTIN:
     4044589021946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
SafetyMarking Warnmarkierungsband gelb/schwarz, PE-Folie, selbstklebend

Ausgewählte Version: 01 - linksweisend

ActiveWorkplace® Warnmarkierungsband

zur Kennzeichnung von permanenten Gefahrenstellen im Innenbereich

  • selbstklebend
  • Farbe: gelb/schwarz
  • hergestellt im Rollensiebdruck

  • Version: 01 - linksweisend
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [m]:
11,00
Stärke [mm]:
0,16
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend | rechtsweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,73*
€ 47,35*
€ 4,95*
ab € 35,77*
€ 47,35*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,09*
€ 64,84*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 11,86*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 31,20*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 39,96*
Ähnlich
Moravia
261.18.044
ab € 9,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,07*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.060
ab € 25,49*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.071
ab € 16,53*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.069
ab € 5,77*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.061
ab € 30,37*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.062
ab € 41,59*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 143,33*
Ähnlich
Wolk
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.