Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination
3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination
3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination
3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination
Artikel-Nr.:
     894-3M3805
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5V5F1H51GU | 7100029146
EAN/GTIN:
     4046719497027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
Kopfband für Visiere
3M Gesichts- und Gehörschutzkombination mit Kopfhalterung G500, Peltor Optime Kapselgehörschützer und Visier
3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination

bestehend aus Kopfhalterung G500 mit Klarvisier aus Polycarbonat und 3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschützer

  • SNR-Wert: 26 dB
  • belüftetes Kopfband
  • individuell einstellbares Kopfband dank komfortablem Ratschensystem
  • Visier aus Polycarbonat bietet Schutz vor frontalen und seitlichen Stößen
  • auch ohne Gehörschutz tragbar
  • Nachkauf einzelner Elemente auf Nachfrage möglich

Farbe: gelb


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-3
Produktart:
Kapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
gelb
SNR-Wert [dB]:
26
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 96,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,33*
€ 96,84*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 132,09*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.