Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertier-Briefumschläge C6/5 weiß mit Fenster, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kuvertier-Briefumschläge C6/5 weiß mit Fenster, 1000 Stück
Kuvertier-Briefumschläge C6/5 weiß mit Fenster, 1000 Stück
Kuvertier-Briefumschläge C6/5 weiß mit Fenster, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     894-CP1013
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100008701
EAN/GTIN:
     4004070304743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertier-Briefumschläge C6/5 weiß mit Fenster Papiergewicht: 75g, mit Nassklebegummierung
Kuvertier-Briefumschläge C6/5

  • Format: C6/5
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 75 g
  • mit Nassklebegummierung
  • Maße (BxH): 22,9 x 11,4 cm

Inhalt: 1 VE = Karton mit 1000 Briefumschlägen


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1.000
Produktart:
Briefumschlag
Produktkategorie:
Briefumschläge und Versandtaschen
Farbe:
weiß
DIN Format:
DIN C6/5
Fenster:
mit Fenster
Gewicht [g/qm]:
75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 34,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 34,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.