Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l
Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l
Frosch Flüssig-Waschmittel, 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS97660
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116025
EAN/GTIN:
     4001499960253
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Frosch Flüssig Universal Waschmittel mit Langzeit-Farbschutz geeignet für alle Textilien
Frosch® Universal Waschmittel

Universelles Flüssigwaschmittel für alle Textilien.

  • Langzeit-Farbschutz
  • 20° - 95° C
  • optimale Schonung von Farbe und Gewebe
  • wiederverschließbarer Spenderbeutel
  • bleichmittelfrei
  • 24 Waschladungen
  • mit frischem Duft
  • 100 % recycelbare Verpackung
  • frei von tierischen Inhaltsstoffen
  • frei von Mikroplastik

Anwendung:

Die Wäsche vorsortieren und Pflegehinweise der Textilien beachten. Dosiertabelle auf dem Rückseitenetikett befolgen. Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen. Wasserhärte kann beim Wasserwerk erfragt werden. Für Wolle und Seide Frosch Fein & Woll Waschbalsam verwenden.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.800
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche | Weißwäsche
Duft:
Apfel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
24
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,30*
1
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,03*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,03*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.