Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rorax Rohrfrei Power-Gel, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rorax Rohrfrei Power-Gel, Inhalt: 1 l
Rorax Rohrfrei Power-Gel, Inhalt: 1 l
Rorax Rohrfrei Power-Gel, Inhalt: 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1050
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     112111
EAN/GTIN:
     4001499196553
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
rorax Rohrfrei Power-Gel löst in kürzester Zeit hartnäckige Verstopfungen
rorax® Rohrfrei Power-Gel

Das Power Gel befreit Abflussrohre von starken Verstopfungen und neutralisiert dabei üble Gerüche.

  • entfernt Haare
  • löst fetthaltige Verstopfungen
  • für alle Abflussrohre in Küche und Bad geeignet
  • ideal zur Vorbeugung
  • neutralisiert üble Gerüche
  • schnelle Wirkung innerhalb von 5 min (doppelte Dosierung)

Anwendung:

1. 250ml (siehe Dosierstreifen auf der Flaschenseite) in den Abfluss gießen.

2. 2 Stunden einwirken lassen.

3. Bei hartnäckigen Rohrverstopfungen über Nacht einwirken lassen.

4. Danach mit warmem Wasser nachspülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Rohrreinigung
Gebinde:
Flasche
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
12,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,35*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,77*
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,07*
1
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 6,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.