Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdal Schuhcreme Dose schwarz, Inhalt: 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdal Schuhcreme Dose schwarz, Inhalt: 75 ml
Erdal Schuhcreme Dose schwarz, Inhalt: 75 ml
Erdal Schuhcreme Dose schwarz, Inhalt: 75 ml
Erdal Schuhcreme Dose schwarz, Inhalt: 75 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1112
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     1314768
EAN/GTIN:
     4001499947681
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhcreme
Schuhpolitur
schuhpolitur schwarz
schuhcreme
Erdal Classic Schuhcreme Dose schwarz pflegt, schützt das Leder und deckt ab
Erdal® Classic Schuhcreme Dose schwarz

Die Schuhcreme hilft bei der Pflege von Glattleder Schuhen und hält diese weich und geschmeidig. Zusätzlich frischt es bei Nutzung die Farben wieder auf, sodass der Schuh im neuen Glanz erstrahlt.

  • mit Bienenwachs
  • macht das Leder weich und geschmeidig
  • für alle robusten und feinen Glattleder
  • für schwarzes Leder
  • verleiht seidigen Glanz
  • Lösemittelfrei

Anwendung:

Nach dem Entfernen von Staub und Schmutz das Leder dünn und gleichmäßig mit Erdal Schuhcreme einpflegen. Die Creme 15 min trocknen lassen und danach die Schuhe mit einer Glanzbürste oder einem weichen Tuch polieren.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
75
Stück [VE]:
1
Produktart:
Lederpflegemittel
Produktkategorie:
Schuhpflege
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich:
Schuhpflege | Lederpflege
Gebinde:
Dose
geeignet für:
Leder
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.