Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel 6er Set, Inhalt: 6x 1 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel 6er Set, Inhalt: 6x 1 l
rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel 6er Set, Inhalt: 6x 1 l
rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel 6er Set, Inhalt: 6x 1 l
Artikel-Nr.:
     894-ER1249
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     ER1249
EAN/GTIN:
     4001499543319
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel beseitigt umweltschonend Rohrverstopfungen
rorax® Bio-Power-Gel

Besonders umweltschonender Rohreiniger mit Haarlöse-Formel.

  • löst Verstopfungen wie Haare und Fett
  • neutralisiert üble Gerüche
  • Bio-Safe® Rezeptur schädigt Ablfussrohre und Dichtungen nicht
  • ohne Chlor
  • 99 %igen biologischen Abbaubarkeit
  • anwendbar als Vorbeugung

Anwendung:

1. 250ml (siehe Dosierstreifen auf der Flaschenseite) in den Abfluss gießen.

2. Mit 2 Tassen (250ml) heißem Wasser nachspülen.

3. Über Nacht wirken lassen.

4. Danach mit warmen Wasser nachspülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Rohrreinigung
Eigenschaft:
nachhaltig
Gebinde:
Flasche
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
11,3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,00*
€ 31,15*
€ 4,95*
ab € 21,95*
€ 31,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
114331
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.