Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Flüssig Universal Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Flüssig Universal Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Flüssig Universal Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Flüssig Universal Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1257
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1257
EAN/GTIN:
     4001499548819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Flüssigwaschmittel
Frosch Flüssig Universal Waschmittel mit Langzeit-Farbschutz geeignet für alle Textilien
Frosch® Universal Waschmittel

Universelles Flüssigwaschmittel für Buntes, Dunkles und empfindliche Weißwäsche

  • Langzeit-Farbschutz
  • 30° - 60° C
  • optimale Schonung von Farbe und Gewebe
  • wiederverschließbarer Spenderbeutel
  • bleichmittelfrei
  • 120 Waschladungen
  • mit frischem Duft
  • 100 % recycelbare Verpackung

Inhalt: 1,8 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
9.000
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche | Weißwäsche
Duft:
Apfel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,88*
€ 36,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 36,62*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116025
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.