Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox
Artikel-Nr.:
     894-GL2026
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 180x120cm
feuerlöschdecke gloria
GLORIA Löschdecke GLD1 aus Glasfasergewebe in stabiler Hardbox
GLORIA Löschdecke GLD1

in stabiler Hartbox zur sicheren Aufbewahrung

  • aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
  • mit Aufhängeausstanzung für eine einfache Montage
  • zugelassen nach DIN EN 1869:2001
  • nicht für Personenrettung oder betriebliche Zwecke geeignet

Maße Box (B x H x T): 17,5 x 20,5 x 4,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
180
Norm:
DIN EN 1869
Produktart:
Löschdecke
Produktkategorie:
Löschdecken
Farbe:
weiß
Marke:
Gloria
Material:
Glasgewebe
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke, Gloria
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 24,71*
1 Tag
79
1
€ 5,59*
ab € 20,17*
€ 24,84*
1 Tag
112
1
€ 5,50*
ab € 20,91*
€ 25,64*
3 Tage
112
1
€ 4,99*
ab € 21,18*
€ 26,08*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.