Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Wandschrank für Feuerlöscher, mit Federverschluss, 34 x 76 x 22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Wandschrank für Feuerlöscher, mit Federverschluss, 34 x 76 x 22cm
MINIMAX Wandschrank für Feuerlöscher, mit Federverschluss, 34 x 76 x 22cm
MINIMAX Wandschrank für Feuerlöscher, mit Federverschluss, 34 x 76 x 22cm
Artikel-Nr.:
     894-MB726090
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     50173100
EAN/GTIN:
     4028445726091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
Hänge-Schrank
MINIMAX Feuerlöscher Schutzschrank mit Federverschluss für Feuerlöscher bis 12 kg Inhalt
MINIMAX Feuerlöscher Schutzschrank

Wandschrank für Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

  • aus verzinktem Stahlblech
  • zur Wandmontage
  • abgekantet, rot lackiert
  • Dach nach vorne geneigt
  • Tür 180° öffnend mit Sicherheitszeichen "Feuerlöscher" nach ASR A1.3
  • für Innen- und Außengebrauch
  • Lieferung ohne Zubehör

Außenmaße (B x H x T): 34,0 x 72,0 x 22,0 cm

Ausführung "Federverschluss":

mit versenkter Kunststoff-Griffmuschel

Ausführung "Schließzylinder":

mit Schließzylinder, Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe oben rechts

Feuerlöscher bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,0
Höhe [cm]:
72,0
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Schutzschrank
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
6 kg Feuerlöscher | 6 Liter Feuerlöscher | 9 kg Feuerlöscher | 9 Liter Feuerlöscher | 12 kg Feuerlöscher
Montageort:
Wand
Verschluss:
Federverschluss
Marke:
MINIMAX
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, feuerlöscher-schutzschrank minimax, feuerlöscher schutzschrank, feuerlöscher-schutzschrank griffmuschel, MINIMAX Wandschrank für Feuerlöscher, mit Federverschluss, 34 x 76 x 22 cm, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,80*
€ 90,26*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 69,80*
€ 90,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.