Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Universal- und Bodentuch, 50 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Universal- und Bodentuch, 50 x 60 cm
MEGA Clean Universal- und Bodentuch, 50 x 60 cm
MEGA Clean Universal- und Bodentuch, 50 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-ME1045
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     3000
EAN/GTIN:
     4251493100104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Universal- und Bodentuch perfekt für alle Böden geeignet, doppelt gebürstete Oberfläche
MEGA Clean® Universal- und Bodenwischtuch

  • doppelt gebürstete Oberfläche für höhere Wasser- und Schmutzaufnahme
  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • perfekt für alle Böden geeignet
  • auch für die KFZ-Pflege geignet
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 340 g/qm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
60
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
340
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
257
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 4,02*
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,03*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,03*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.