Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Contours small Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Moldex Contours small Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Contours small Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Moldex Contours small Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 35 dB, VE = 500 Paar
Artikel-Nr.:
     894-MM7463
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7463
EAN/GTIN:
     4019444010496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leerflasche Spender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender mol...
leerflasche spender
Moldex Contours small Gehörschutzstöpsel Refill Pack im praktischen Nachfüllbeutel
MOLDEX CONTOURS® Gehörschutzstöpsel

Die anatomisch geformte Schaumstoffstöpsel passen sich ideal dem Gehörgang an. Die Schaumstoffstöpsel sind in zwei Größen erhältlich und bieten eine hohe Schalldämmung von 35 dB (SNR).

  • SNR-Wert: 35 dB
  • anatomisch geformt mit schmaler Taille
  • sehr guter individueller Sitz
  • dem Gehörgang angepasste Form
  • erhältlich in 2 Größen
  • speziell enwtickelte PU-Schaum Formel
  • HML-Werte: H34 / M33 / L28 dB
  • Einweg-Ohrstöpsel

Farbe: grün

Material: Polyurethan

Dämmwert: 35 dB

 

Für die Nachfüllspender die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) bitte separat bestellen!!

 

 

 

 


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
SNR-Wert [dB]:
35
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
MOLDEX
Weitere Suchbegriffe: MOLDEX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,11964*
€ 0,14864*
24 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,151*
11 Tage
unbekannt
500
€ 4,95*
ab € 0,12376*
€ 0,1684*
9 Tage
925
500
€ 6,99*
ab € 0,1312*
€ 0,1722*
Lager 894
500
€ 4,95*
ab € 0,14168*
€ 0,18468*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,18468*
€ 0,21977
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,17468*
€ 0,20787
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,14168*
€ 0,1686
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 92,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7450
ab € 0,113*
Ähnlich
Moldex/Metric
7453
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7400
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7403
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
746001
ab € 0,11964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.