Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 36 dB, VE = 500 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 36 dB, VE = 500 Paar
Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 36 dB, VE = 500 Paar
Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel Refill Pack, SNR-Wert: 36 dB, VE = 500 Paar
Artikel-Nr.:
     894-MM7760
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7760
EAN/GTIN:
     4019444010533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender mol...
nachfüllpack gehörschutzspender
Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel Refill Pack im praktischen Nachfüllbeutel
Moldex Gehörschutzstöpsel Pura-Fit Nachfüllpack

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

  • SNR-Wert: 36 dB
  • komfortable Ohrstöpsel in klassischer Form
  • besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
  • bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
  • Einweg-Ohrstöpsel
  • wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender
  • HML-Werte: H35 / M33/ L31 dB

Farbe: grün

Material: Polyurethan

Dämmwert: 36 dB

 

Für die Nachfüllspender die Wandhalterung (Best-Nr. MM7060) bitte separat bestellen!!


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
500
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
SNR-Wert [dB]:
36
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
MOLDEX
Weitere Suchbegriffe: MOLDEX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
500
€ 5,50*
ab € 0,0961*
€ 0,1275*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,102*
€ 0,135*
23 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
4 Tage
2000
500
€ 4,95*
ab € 0,10966*
€ 0,15024*
Lager 894
500
€ 4,95*
ab € 0,13206*
€ 0,17306*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,17306*
€ 0,20594
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,16006*
€ 0,19047
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,13206*
€ 0,15715
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 86,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
770501
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.