Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 02 - grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 02 - grün
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 02 - grün
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 02 - grün
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 02 - grün
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 02 - grün
Artikel-Nr.:
     894-MP1047.02
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Spongyl 51
EAN/GTIN:
     0697482000514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Spontex Professional Spongyl Schwammtücher mit excellenter Saugfähigkeit

Ausgewählte Version: 02 - grün

Spontex® Professional Spongyl

Schwammtuch zur universellen Reinigung von Oberflächen und Haushalt.

  • sehr gute Widerstandfähigkeit
  • sehr gute Saugfähigkeit
  • feine Porosität

  • reißfest (1 daN/cm²)
  • nimmt das 13-fache seines Trockengewichts auf
  • verbesserte Wischleistung durch vorheriges Auswringen

Maße (BxL) 20,6 x 18,5 cm

Dicke: 0,52 cm

Farbe: rosa, grün, gelb, blau

1 VE = 10 Stk


  • Version: 02 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,6
Länge [cm]:
18,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa
Material:
Zellstoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,75*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,60*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,31*
€ 9,96*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,83*
10 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 12,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.