Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 03 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 03 - gelb
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 03 - gelb
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 03 - gelb
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 03 - gelb
Spontex Professionnel Spongyl 26 rosa, Schwammtücher VE = 10 Stk Version: 03 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-MP1047.03
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Spongyl 57
EAN/GTIN:
     0697482000576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Spontex Professional Spongyl Schwammtücher mit excellenter Saugfähigkeit

Ausgewählte Version: 03 - gelb

Spontex® Professional Spongyl

Schwammtuch zur universellen Reinigung von Oberflächen und Haushalt.

  • sehr gute Widerstandfähigkeit
  • sehr gute Saugfähigkeit
  • feine Porosität

  • reißfest (1 daN/cm²)
  • nimmt das 13-fache seines Trockengewichts auf
  • verbesserte Wischleistung durch vorheriges Auswringen

Maße (BxL) 20,6 x 18,5 cm

Dicke: 0,52 cm

Farbe: rosa, grün, gelb, blau

1 VE = 10 Stk


  • Version: 03 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,6
Länge [cm]:
18,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa
Material:
Zellstoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,78*
Lager 894
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,88*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,12*
6 Tage
117
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,20*
12 Tage
64
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.