Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Professional, leises Abrollen, für Klebebänder bis 132 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller Professional, leises Abrollen, für Klebebänder bis 132 m x 50 mm
Handabroller Professional, leises Abrollen, für Klebebänder bis 132 m x 50 mm
Handabroller Professional, leises Abrollen, für Klebebänder bis 132 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1160
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B750V
EAN/GTIN:
     4044589444004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller Professional Profigerät, leises Abrollen
Mottez Handabroller Professional

  • Hanabroller für den gewerblichen Profi
  • besonders leises Abrollen
  • für Klebebänder bis 132 m x 50 mm

Lieferung inkl. 1x Rolle Verpackungsklebeband


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,45
Produktart:
Handabroller
Produktkategorie:
Abrollgeräte
Lieferung inkl.:
1 Rolle
Abriss:
manuell
Max. Rollenbreite [cm]:
5,0
Max. Rollenlänge [m]:
66
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, paketbandabroller 132m, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 12,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 12,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.