Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11 l Gummi Baueimer mit Henkel und Skala, extrem stabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11 l Gummi Baueimer mit Henkel und Skala, extrem stabil
11 l Gummi Baueimer mit Henkel und Skala, extrem stabil
11 l Gummi Baueimer mit Henkel und Skala, extrem stabil
Artikel-Nr.:
     894-NP1125
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     8000103
EAN/GTIN:
     3306488000103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer schwarz
baueimer
baueimer 11 l
Baueimer mit Henkel und Skala Fassungsvermögen: 11 l, extrem stabil
Novap Baueimer

Gummi Baueimer mit Metallhenkel und Skala.

  • widerstandsfähig und extrem stabil
  • Volumen: 11 l

Weitere Informationen:
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.